›

TEE riduttore zincato H75 200/100 per distribuzione cavi elettrici professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07714
Cod. Produttore 07714
Cod. EAN 8000126077148

Informazioni principali

  • Serie: LC07714
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Accessori: Per messa a terra
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

T piana con riduzione H75 Z 200/100 in metallo zincato, ideale per la gestione e la distribuzione ordinata dei cavi elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, offre una soluzione robusta per impianti elettrici professionali, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cablaggi. La struttura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
TEE riduttore zincato H75 200/100 per distribuzione cavi elettrici professionale