›

Tee riduttore zincato H75 150/100 per canaline portacavi impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07712
Cod. Produttore 07712
Cod. EAN 8000126077124

Informazioni principali

  • Serie: LC07712
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Accessori: Per messa a terra
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento in lamiera metallica zincata progettato per la connessione e la riduzione di canaline portacavi di dimensioni H75 con larghezza 150/100. La sua struttura piana garantisce una transizione stabile e sicura tra sezioni diverse, assicurando continuità elettrica e meccanica. Ideale per applicazioni in impianti elettrici dove è richiesta una gestione ordinata e protetta dei cavi. La finitura zincata offre resistenza alla corrosione, aumentando la durabilità del componente in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 150/100mm, Height 75mm, Galvanized
Tee riduttore zincato H75 150/100 per canaline portacavi impianti elettrici