›

TEE riduttore zincato 75mm altezza 200/100mm per canaline portacavi elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17714
Cod. Produttore 17714
Cod. EAN 8000126177145

Informazioni principali

  • Serie: LC17714
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200/100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra piana con riduzione, progettata per il collegamento e l’adattamento di canaline portacavi in metallo. Realizzata in acciaio zincato, garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Dimensioni specifiche con altezza 75 mm e larghezza di riduzione da 200 a 100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una transizione sicura e stabile tra diverse sezioni di canaline. Prodotto robusto e funzionale, adatto all’installazione in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer (No Cover), Width 200/100mm, Height 75mm, Galvanized
TEE riduttore zincato 75mm altezza 200/100mm per canaline portacavi elettriche