›

TEE riduttore zincato 100x75 mm per canalizzazione elettrica orizzontale H75

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07710
Cod. Produttore 07710
Cod. EAN 8000126077100

Informazioni principali

  • Serie: LC07710
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Larghezza: 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Con messa a terra
  • Marcatura CE: 2016
  • Normative: EN 50085, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connessione piana in metallo zincato con riduzione integrata, progettata per garantire un collegamento stabile e sicuro tra elementi di canalizzazione elettrica con dimensioni 100 mm e 75 mm. Questo componente assicura resistenza meccanica e protezione contro la corrosione, ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta facilita il montaggio e l’allineamento preciso delle canaline, ottimizzando l’organizzazione dei cavi e migliorando l’efficienza dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 100/75mm, Height 75mm, Galvanized
TEE riduttore zincato 100x75 mm per canalizzazione elettrica orizzontale H75