›

Tee riduttore piatto H75 blu 150x100 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08662
Cod. Produttore 08662
Cod. EAN 8000126086621

Informazioni principali

  • Serie: LC08662
  • Tipo: T piana orizzontale
  • Larghezza: 150/100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Accessori: Conduttore di terra incluso
  • Materiale: Canali metallici fondo chiuso
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico in metallo zincato con finitura blu, progettato per connessioni a T piane di dimensioni 150x100 mm e altezza 75 mm. Ideale per installazioni di canalizzazioni elettriche, garantisce robustezza e affidabilità nelle connessioni di sistemi di distribuzione elettrica. La struttura resistente assicura una lunga durata e una protezione efficace per i cavi all’interno delle canaline, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 150/100mm, Height 75mm, Bright Blue
Tee riduttore piatto H75 blu 150x100 mm per canalizzazioni elettriche