›

Tee riduttore piano metallo zincato blu 75mm 300/200mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08669
Cod. Produttore 08669
Cod. EAN 8000126086690

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA H75 BLU 300/200
  • Dimensioni: 300x200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Accessori: Con riduttore e copertura
  • Serie: LC08669
  • Certificazioni: CE, RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Giunto a T piano in metallo zincato, colore blu, con altezza 75 mm e dimensioni 300/200 mm. Progettato per collegare e distribuire cavi elettrici all'interno di canaline, garantendo robustezza e facilità di installazione. Ideale per impianti elettrici che richiedono soluzioni affidabili e durature per la gestione ordinata dei cavi. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 300/200mm, Height 75mm, Bright Blue
Tee riduttore piano metallo zincato blu 75mm 300/200mm per impianti elettrici