›

Tee riduttore orizzontale zincato acciaio H75 300/100mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07717
Cod. Produttore 07717
Cod. EAN 8000126077179

Informazioni principali

  • Serie: LC07717
  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/100 mm
  • Materiale: Galvanizzato
  • Accessori: Messa a terra inclusa
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 50085-1, EN 61537

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Piastra piana in acciaio zincato con riduzione integrata, progettata per connessioni sicure e resistenti in sistemi di canalizzazione elettrica. L'altezza di 75 mm e la configurazione a T garantiscono un'installazione stabile e funzionale, ideale per la distribuzione ordinata dei cavi. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti industriali. Questo componente è essenziale per realizzare impianti elettrici conformi e di qualità, facilitando la gestione e la manutenzione delle linee elettriche. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 300/100mm, Height 75mm, Galvanized
Tee riduttore orizzontale zincato acciaio H75 300/100mm per canalizzazione elettrica