›

TEE riduttore orizzontale acciaio zincato H75 blu 200x100 mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC08664
Cod. Produttore 08664
Cod. EAN 8000126086645

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA H75 BLU 200/100
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Colore: Blu brillante
  • Tipo: Horizontal Tee Corner
  • Accessori: Con messa a terra
  • Normative: EN 50085-1, EN 61537
  • Serie: LC08664

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore a T piana in acciaio zincato, progettato per sistemi di canalizzazione elettrica. Il modello H75 garantisce una robusta connessione tra i profili, con finitura blu per una facile identificazione. Dimensioni 200x100 mm, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità nella distribuzione dei cavi. Prodotto adatto a impianti industriali e civili, offre una soluzione pratica e durevole per il collegamento delle canaline. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 200/100mm, Height 75mm, Bright Blue
TEE riduttore orizzontale acciaio zincato H75 blu 200x100 mm per canalizzazioni elettriche industriali e civili