›

Tee riduttore metallico zincato H75 200/75 per canalizzazione elettrica industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07713
Cod. Produttore 07713
Cod. EAN 8000126077131

Informazioni principali

  • Descrizione: T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 200/75
  • Dimensioni: Larghezza 200/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Giunto orizzontale con riduzione
  • Accessori: Con accessori per messa a terra
  • Normative: EN 50085-1, EN 50085-2-1, EN 61537
  • Serie: LC07713

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Elemento di connessione in metallo zincato progettato per sistemi di canalizzazione elettrica. La piastra piana con riduzione H75 consente un collegamento stabile e sicuro tra sezioni di canalina, garantendo una transizione uniforme e una robustezza elevata. Ideale per applicazioni in impianti elettrici industriali e civili, assicura resistenza alla corrosione e durata nel tempo, facilitando l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La struttura compatta e la finitura zincata offrono affidabilità e facilità di installazione in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 200/75mm, Height 75mm, Galvanized
Tee riduttore metallico zincato H75 200/75 per canalizzazione elettrica industriale e civile