Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07719
Cod. Produttore
07719
Cod. EAN
8000126077193

Informazioni di prodotto

  • Tipo: T piana con riduzione
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 300/200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Accessori: Per messa a terra
  • Serie: LC07719
  • Marcatura CE: 2016
  • Norme: EN 50085, EN 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Piastra piana in metallo con riduzione integrata, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione stabile tra canaline di diverse dimensioni. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura una perfetta continuità del percorso per il passaggio dei cavi. La sua struttura compatta e resistente è adatta a impianti elettrici industriali e civili, offrendo un supporto affidabile e duraturo. La finitura metallica conferisce protezione contro l'usura e facilita la manutenzione. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner with Reducer and Cover, with Earth Wiring Accessories, Width 300/200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Tee riduttore metallico H75 300/200mm per canaline elettriche industriali e civili