›

TEE CORNER zincato H130 per canalizzazioni cavi larghezza 200 mm uso professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC07014
Cod. Produttore 07014
Cod. EAN 8000126070149

Informazioni principali

  • Serie: LC07014
  • Larghezza: 200 mm
  • Altezza: 130 mm
  • Tipo: Deviazione piana
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Uso: Per passerella cavi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in acciaio zincato con altezza 130 mm, progettata per canalizzazioni elettriche. La struttura robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, permettendo una gestione efficiente dei cavi in impianti elettrici. Adatta a installazioni professionali, assicura facilità di montaggio e integrazione con altri componenti del sistema di canalizzazione. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendo il prodotto ideale per ambienti interni ed esterni. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner for Cable Ladder, for Width 200mm, Height 130mm, Hot Dip Galvanized
TEE CORNER zincato H130 per canalizzazioni cavi larghezza 200 mm uso professionale