›

TEE Corner Base H75 75mm metallo zincato per canalizzazione cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC17351
Cod. Produttore 17351
Cod. EAN 8000126173512

Informazioni principali

  • Serie: LC17351
  • Larghezza: 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Tipo: Deviazione piana T
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Senza copertura: Sì
  • Conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Deviazione piana in metallo zincato con copertura, progettata per garantire la continuità e la protezione dei cavi elettrici all’interno di sistemi di canalizzazione. Il prodotto presenta una struttura robusta e resistente alla corrosione, ideale per installazioni in ambienti industriali e civili. La sua forma specifica consente una gestione ordinata e sicura del percorso dei cavi, facilitando le operazioni di manutenzione e ampliamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Horizontal Tee Corner without Cover, for Width 75mm, Height 75mm, Galvanized
TEE Corner Base H75 75mm metallo zincato per canalizzazione cavi elettrici