Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /
Informazioni di prodotto
tipo di segnalazione
infrarossi/microonde (Dual)
tipo di montaggio
struttura
caratteristica
tenda
tensione d’esercizio
12 V
profondità
32 mm
larghezza
110 mm
altezza
26 mm
corrente d’esercizio
45 mA
area di rilevazione
100 °
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te