Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0500500000
Cod. Produttore
0500500000
Cod. EAN
4032248043828

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 19x15x14 cm
  • Materiale: plastica resistente
  • Uso: elettrico, pneumatico
  • Montaggio: a muro con fori
  • Resistenza: meccanica e chimica
  • Adatta a circuiti stampati
  • Protezione: ambiente difficile
  • Serie: TBF

Documentazione tecnica

Custodia vuota in plastica di colore grigio RAL 7035, realizzata in materiale plastico resistente. Progettata per offrire protezione e isolamento per componenti elettrici, garantisce durata e affidabilità negli impieghi industriali e civili. Il design semplice e funzionale permette un facile montaggio e integrazione in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.

colore

Grigio

larghezza

151 mm

altezza

186 mm

profondità

140 mm

numero RAL

7035

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

TBF / custodia vuota in poliestere

Produttore

Custodia elettrica robusta poliestere grigia montaggio muro