Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAZ-40/4
Cod. Produttore
TAZ-40/4
Cod. EAN
8009561060142

Informazioni di prodotto

TAZ-Tubo Acc zinc D=40mm L=4m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 40. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

omologazione secondo DIN EN 61386-23

resistenza alla compressione

4000 N

diametro esterno

40 mm

diametro nominale

40 mm

diametro interno

38.8 mm

superficie

zincato

guarnizione

senza guarnizione

materiale

acciaio

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

comportamento alla piegatura

rigido

materiale di rivestimento 1° strato

senza guaina

colore

metallico

temperatura di impiego

-25 °C

esecuzione

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

qualità del rivestimento superficiale

rivestito in zinco galvanizzato

macchine e installazione impianti

a parete

parete forata

installazione all’aperto

installazione su legno

superficie spazzolata

Produttore

Tubo rigido acciaio zincato diametro 40mm lunghezza 4 metri per impianti e costruzioni

(m)
4 m
Q.tà consigliata info