Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi Metallici e accessori /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LETAZ-20
Cod. Produttore
TAZ-20
Cod. EAN
8009561060050

Informazioni di prodotto

LETTAZ-20 offre una soluzione robusta e affidabile per l'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al tubo rigido e dimensioni standard
  • Risparmio di tempo con lunghezza di 3 metri pronta all’uso
  • Materiale zincato che garantisce durata e protezione contro la corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza dell’impianto elettrico
  • Minore manutenzione grazie alla resistenza all’usura
  • Efficienza energetica assicurata da un sistema di protezione duraturo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 20. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91

omologazione secondo DIN EN 61386-23

diametro nominale

20 mm

diametro esterno

20 mm

resistenza alla compressione

4000 N

diametro interno

19 mm

guarnizione

senza guarnizione

comportamento alla piegatura

rigido

superficie

zincato

materiale di rivestimento 1° strato

senza guaina

colore

metallico

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

senza guaina

materiale

acciaio

temperatura di impiego

-25 °C

esecuzione

rigido

classe di resistenza a compressione

pesante (classe 4)

qualità del materiale

acciaio (nastro d’acciaio laminato)

qualità del rivestimento superficiale

rivestito in zinco galvanizzato

macchine e installazione impianti

a parete

parete forata

installazione all’aperto

installazione su legno

superficie spazzolata

Produttore

TAZ-TUBO ACC ZINC D 20MM L 3M

(m)
180 m
Q.tà consigliata info