Prodotti / Distribuzione elettrica /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAUB10D500
Cod. Produttore
TAUB10D500
Cod. EAN
8032826148682

Informazioni di prodotto

TAU9 TA 55x165mm 5000/1A 60VAcl.0,5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 5000/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 60VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

5000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

60 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

1 A

numero di ingressi primari

1

Produttore

TAU9 TA 55X165MM 5000/1A 60VACL.0,5