›

TAU11 TA 120X165MM 8000/1A 70VACL.0

Cod. Rexel IMTAUD10D800
Cod. Produttore TAUD10D800
Cod. EAN 8032826148965

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 8000A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Rapporto corrente: 8000/1A
  • Classe precisione: 0,5
  • Prestazione nominale: 70VA
  • Dimensioni finestra: 120x165mm
  • Grado protezione: IP20 custodia
  • Serie: TAU11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAU11 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x165mm - Rapporto: 8000/1A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 70VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

70 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

8000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

70 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAU11 TA 120X165MM 8000/1A 70VACL.0