Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAUC50D500
Cod. Produttore
TAUC50D500
Cod. EAN
8032826148873

Informazioni di prodotto

TAU10 TA 120x125mm 5000/5A 60VAcl.0,5
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TAU10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x125mm - Rapporto: 5000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 60VA

esecuzione

trasformatore di corrente a innesto

classe di precisione

EV015295

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

corrente nominale primaria In

5000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

60 VA

con protezione dal contatto

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

numero di ingressi primari

1