›

TAU10 TA 120X125MM 4000/5A 50VACL.0

Cod. Rexel IMTAUC50D400
Cod. Produttore TAUC50D400
Cod. EAN 8032826148866

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 4000A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 4000/5A
  • Classe di precisione: 0,5
  • Prestazione nominale: 50VA
  • Dimensione finestra: 120x125mm
  • Grado protezione: IP20 custodia
  • Serie: TAU10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAU10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x125mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 50VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

50 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

4000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

50 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAU10 TA 120X125MM 4000/5A 50VACL.0