› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Tasto ventola illuminabile bianco 1 modulo Living Now residenziale

Cod. Rexel BTIN4915RN
Cod. Produttore N4915RN
Cod. EAN 8005543524039

Informazioni principali

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: Ventola illuminabile
  • Tipo: Copritasto completo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Realizzato con materiale privo di alogeni, garantisce sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio che permette di bloccare il tasto in posizione, assicurando stabilità e affidabilità nell'uso. Dotato di finestra di controllo per un facile monitoraggio dello stato, è caratterizzato da una marcatura personalizzata. Il colore bianco lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche, integrandosi con eleganza in qualsiasi ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina con simbolo "Ventola" illuminabile. 1 modulo. Bianco.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Tasto ventola illuminabile bianco 1 modulo Living Now residenziale