› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Tasto ventilatore Tech 1 modulo per impianti residenziali e commerciali

Cod. Rexel BTINT4915RN
Cod. Produttore NT4915RN
Cod. EAN 8005543524091

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto ventola Tech
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Ventola illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il controllo di ventilatori. Dotato di finestra di controllo con uscita luce e sistema di blocco in posizione, garantisce un utilizzo sicuro e affidabile. Ideale per impieghi come interruttore o tasto in impianti elettrici, combina funzionalità e durata in un design essenziale e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina con simbolo "Ventola" illuminabile. 1 modulo. Tech.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Tasto ventilatore Tech 1 modulo per impianti residenziali e commerciali