› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato lampada illuminabile 1 modulo uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIHC4921LA
Cod. Produttore HC4921LA
Cod. EAN 8012199770086

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Illuminabile "lampada"
  • Materiale: Policarbonato e PC
  • Indice protezione: IP21, IK04
  • Colore: Tech
  • Temperatura lavoro: -5° a +35° C
  • Autoestinguenza: 850°C/30s e 650°C/30s

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo con simbolo "luce" serigrafato e illuminabile, progettato per l'impiego come interruttore o tasto in sistemi elettrici. Realizzato in materiale termoplastico plastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il tasto è dotato di fissaggio a bloccare in posizione, con finestra di controllo luminosa integrata per una facile identificazione dello stato. È adatto per sostituire i tasti su comandi assiali e si presenta in una finitura Tech elegante e moderna. Il design compatto a modulo singolo si adatta perfettamente a installazioni standard, offrendo un prodotto affidabile e funzionale per il controllo dell'illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'lampada\' illuminabile - 1 modulo - tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto serigrafato lampada illuminabile 1 modulo uso civile residenziale