› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato lampada illuminabile 1 modulo bianco Axolute

Cod. Rexel BTIHD4921LA
Cod. Produttore HD4921LA
Cod. EAN 8012199985299

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto serigrafato lampada
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo in plastica bianca senza alogeni, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Realizzato in materiale termoplastico autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durabilità. Il tasto presenta una finestra di controllo con simbolo serigrafato a forma di lampada, illuminabile per una facile identificazione. Il fissaggio è di tipo "bloccare in posizione" e il prodotto è conforme agli standard di installazione e produzione. Adatto per sostituire i tasti degli interruttori assiali, è caratterizzato da un design funzionale e materiali di alta qualità per un utilizzo affidabile negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'lampada\' illuminabile - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto serigrafato lampada illuminabile 1 modulo bianco Axolute