› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato lampada illuminabile 1 modulo antracite Axolute

Cod. Rexel BTIHS4921LA
Cod. Produttore HS4921LA
Cod. EAN 8012199770222

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto serigrafato lampada
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato e PC
  • Temperatura: -5° C a +35° C
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo con simbolo "luce" serigrafato e retroilluminato, progettato per l'impiego come comando di accensione o spegnimento di lampade. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, con struttura resistente e autoestinguente, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Il design compatto e moderno, disponibile in colore antracite, si integra perfettamente con sistemi elettrici di tipo assiale. Il tasto è dotato di finestra di controllo luminosa che facilita l'individuazione dello stato dell'interruttore anche in condizioni di scarsa illuminazione. Adatto per installazioni che richiedono affidabilità e un'estetica raffinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'lampada\' illuminabile - 1 modulo - antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto serigrafato lampada illuminabile 1 modulo antracite Axolute