› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato chiave illuminabile 1 modulo bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIHD4921LF
Cod. Produttore HD4921LF
Cod. EAN 8012199985398

Informazioni principali

  • Descrizione: tasto serigrafato 'chiave'
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Materiale: Policarbonato e PC
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Temperatura operativa: -5°C a +35°C
  • Autoestinguenza: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo con simbolo serigrafato a forma di chiave, progettato per interruttori assiali. Realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, con materiale autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La superficie è priva di alogeni e il dispositivo è dotato di finestra di controllo luminosa per una facile identificazione dello stato. Il fissaggio è a blocco in posizione per un montaggio stabile. Il prodotto è conforme agli standard di installazione e produzione, con un design elegante e funzionale ideale per impianti elettrici moderni. Colore bianco, adatto per sostituire tasti su interruttori assiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'chiave\' illuminabile - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto serigrafato chiave illuminabile 1 modulo bianco per impianti elettrici