› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato chiave illuminabile 1 modulo Axolute civile residenziale

Cod. Rexel BTIHC4921LF
Cod. Produttore HC4921LF
Cod. EAN 8012199770130

Informazioni principali

  • Descrizione: tasto serigrafato 'chiave'
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: AXOLUTE
  • Indice protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Materiale: Policarbonato e PC
  • Colori disponibili: Bianco, Tech, Antracite
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il tasto serigrafato con simbolo "chiave" è un componente elettrico progettato per l'impiego come interruttore o tasto singolo. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, con corpo in policarbonato e copertura in PC, garantisce resistenza e durabilità. Il prodotto è privo di alogeni, autoestinguente e resistente ai raggi UV, con un indice di protezione IP21D e una resistenza agli urti IK04. È adatto per il fissaggio a blocco in posizione e presenta una finestra di controllo con simbolo illuminabile, che ne facilita l'individuazione anche in condizioni di scarsa luminosità. Il design è studiato per un utilizzo facile e sicuro in impianti elettrici civili e industriali, con temperature di esercizio comprese tra -5 e +35 gradi Celsius. La superficie è facile da pulire, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'chiave\' illuminabile - 1 modulo - tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto serigrafato chiave illuminabile 1 modulo Axolute civile residenziale