Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4921LF
Cod. Produttore
HS4921LF
Cod. EAN
8012199770277

Informazioni di prodotto

Tasto serigrafato \'chiave\' illuminabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tasto singolo serigrafato con simbolo "chiave" retroilluminabile, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. Progettato per l'impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici, garantisce un fissaggio sicuro bloccando la posizione. Il prodotto presenta un design compatto di 1 modulo con finitura in colore Anthracite, adatto per sostituire i tasti su comandi assiali. La superficie è autoestinguente e resistente al calore, con un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, ideale per ambienti interni con temperature di esercizio da -5°C a +35°C. La pulizia si effettua facilmente con un panno, evitando solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'chiave\' illuminabile - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Produttore

Tasto serigrafato chiave illuminabile 1 modulo antracite installazioni civili residenziali