› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato campanello Matix bianco per civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5921D
Cod. Produttore AM5921D
Cod. EAN 8012199663395

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Funzione: Campanello
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Tipo: Tasto serigrafato
  • Applicazione: Uso civile
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Facile e rapida

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il controllo di campanelli. Il dispositivo presenta un simbolo serigrafato a forma di campanello, con finestra di controllo luminosa integrata per una facile individuazione dello stato. Il fissaggio avviene tramite sistema di blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Questo interruttore è ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, offrendo un design semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbologia illuminabile -campanello - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Tasto serigrafato campanello Matix bianco per civile residenziale