› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato aspiratore illuminabile 1 modulo Axolute residenziale

Cod. Rexel BTIHC4921LE
Cod. Produttore HC4921LE
Cod. EAN 8012199770123

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto serigrafato aspiratore
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: AXOLUTE
  • Indice protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato e PC
  • Colore: Tech
  • Temperatura operativa: -5°C a +35°C

Descrizione del prodotto

Tasto singolo con simbolo serigrafato illuminabile per aspiratore, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità e plastica, senza alogeni. Progettato per l'impiego come interruttore/tasto, con tipo di fissaggio che consente di bloccare il tasto in posizione. Dispone di finestra di controllo/uscita luce e presenta una superficie resistente e autoestinguente, adatta a un uso duraturo e sicuro. Il design è moderno e funzionale, ideale per installazioni elettriche che richiedono un comando specifico per aspiratori, garantendo una facile individuazione grazie al simbolo luminoso integrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'aspiratore\' illuminabile - 1 modulo - tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto serigrafato aspiratore illuminabile 1 modulo Axolute residenziale