› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto serigrafato aspiratore illuminabile 1 modulo antracite Axolute

Cod. Rexel BTIHS4921LE
Cod. Produttore HS4921LE
Cod. EAN 8012199770260

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto serigrafato 'aspiratore'
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Indice protezione: IP21 D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato e PC
  • Temperatura esercizio: -5°C ÷ +35°C
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Tasto singolo con simbolo illuminabile per aspiratore, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente. Progettato per essere fissato bloccando in posizione, è adatto per interruttori assiali e garantisce un'ottima protezione con indice IP21D e resistenza agli urti IK04. Il tasto presenta una finestra di controllo luminosa che facilita l'individuazione dello stato di funzionamento. Ideale per impieghi elettrici che richiedono un controllo semplice e sicuro, con materiali durevoli e conformi agli standard di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'aspiratore\' illuminabile - 1 modulo - antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto serigrafato aspiratore illuminabile 1 modulo antracite Axolute