› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto illuminabile aspiratore 1 modulo bianco Axolute residenziale

Cod. Rexel BTIHD4921LE
Cod. Produttore HD4921LE
Cod. EAN 8012199985374

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Indice protezione: IP21D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura lavoro: -5° a +35°C
  • Autoestinguente: Sì, fino a 850°C

Descrizione del prodotto

Tasto singolo per interruttore aspiratore della serie Axolute, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni e resistente ai raggi UV. Il prodotto presenta un simbolo serigrafato illuminabile, ideale per un controllo visivo immediato. Il tasto è dotato di fissaggio a bloccare in posizione e una finestra di controllo luminosa per una facile identificazione della funzione. Progettato per un impiego elettrico sicuro e duraturo, con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, è adatto per ambienti con temperature operative da -5° C a +35° C. La superficie è facile da pulire con panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'aspiratore\' illuminabile - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto illuminabile aspiratore 1 modulo bianco Axolute residenziale