› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Tasto falso polo mezzo modulo Axolute per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel BTIHC4949
Cod. Produttore HC4949
Cod. EAN 8012199766041

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: Mezzo modulo
  • Materiale: Policarbonato
  • Colore: Tech
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura: -5° C a +35° C
  • Autoestinguenza: +850° C / 30 s

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pulsante falso polo mezzo modulo Axolute è realizzato in plastica di alta qualità di colore grigio, con una forma rettangolare che si integra perfettamente in installazioni elettriche moderne. Questo componente è progettato per garantire un aspetto pulito e uniforme nelle placche elettriche, offrendo una soluzione estetica per coprire moduli non utilizzati senza compromettere la funzionalità del sistema. La sua struttura in plastica assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un design raffinato e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo mezzo modulo - tech

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

AXOLUTE

Tasto falso polo mezzo modulo Axolute per impianti elettrici residenziali