› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Tasto falso polo mezzo modulo antracite per impianti civili Axolute

Cod. Rexel BTIHS4949
Cod. Produttore HS4949
Cod. EAN 8012199766058

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: Mezzo modulo
  • Colore: Antracite
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: Sì, fino a 850°C
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto falso mezza polo realizzato in plastica di colore nero con forma rettangolare. Il prodotto è caratterizzato da un design semplice e funzionale, ideale per completare installazioni elettriche senza aggiungere funzioni attive. La superficie è resistente e durevole, adatta all'uso in ambienti con temperatura di esercizio compresa tra -5° C e +35° C. Il materiale plastico garantisce una buona resistenza ai raggi UV e autoestinguenza, assicurando sicurezza e affidabilità nel tempo. La forma rettangolare e il colore nero lo rendono adatto ad abbinamenti estetici in contesti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo mezzo modulo - antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

AXOLUTE

Tasto falso polo mezzo modulo antracite per impianti civili Axolute