› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

Tasto falso polo 2 moduli serie Axolute civile residenziale

Cod. Rexel BTIHC4951
Cod. Produttore HC4951
Cod. EAN 8012199792446

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 2 moduli
  • Materiale: Policarbonato
  • Protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Colore: Tech
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Autoestinguente: 850°/30s isolanti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un tastino falso polo a 2 moduli della serie Axolute, realizzato in plastica di colore grigio con una forma rettangolare. Questo componente è progettato per completare e personalizzare gli impianti elettrici, offrendo un aspetto pulito e uniforme nelle installazioni. La plastica utilizzata garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la finitura grigia conferisce un design sobrio e moderno, adatto a diversi ambienti. La forma rettangolare assicura una perfetta integrazione con altri elementi della serie, mantenendo un’estetica coerente e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: falso polo 2 moduli - tech

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

materiale

Plastica

forma della lente

Rettangolare

Serie

AXOLUTE

Tasto falso polo 2 moduli serie Axolute civile residenziale