› Civile residenziale › Serie Civili

Tasto copriforo uscita semplice 2 morsetti incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTI5010N
Cod. Produttore 5010N
Cod. EAN 8012199018621

Informazioni principali

  • Descrizione: tasto copriforo
  • Diametro foro: 9,5 mm
  • Morsetti: 2 interni per derivazioni
  • Uscita: semplice
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare da incasso per interruttori domestici con uscita cavo direzionata verso il basso. Progettato per garantire un collegamento sicuro tramite due morsetti, questo componente elettrico è ideale per impianti residenziali. Realizzato senza coperchio a cerniera, senza protezione polvere e senza campo per dicitura, offre una soluzione funzionale e compatta per la gestione dei cablaggi elettrici. Il design modulare facilita l'integrazione in sistemi standard, assicurando affidabilità e praticità nell’installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto copriforo con uscita semplice - diametro foro 9,5 mm - munito di 2 morsetti interni per derivazioni

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Beige

senza alogeni

impiego

Uscita cavo

Protezione della superficie

Non trattato

direzione di uscita

Sotto

qualità del materiale

Materiale termoplastico

campo per dicitura

Senza campo per dicitura

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23 mm

altezza dell'apparecchio

40,4 mm

profondità dell'apparecchio

16 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

MAGIC

Tasto copriforo uscita semplice 2 morsetti incasso civile residenziale