› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto campanello illuminabile 2 moduli bianco per civile residenziale

Cod. Rexel BTIHD4921M2LD
Cod. Produttore HD4921M2LD
Cod. EAN 8012199985619

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Policarbonato
  • Indice protezione: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Autoestinguente: 850°C/30s isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto in due parti con simbolo serigrafato campanello, progettato per interruttori assiali. Realizzato in plastica termoplastica resistente, senza alogeni e con finitura bianca. Il materiale è autoestinguente e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Dotato di finestra di controllo con uscita luce per una migliore visibilità del simbolo. Il fissaggio è a bloccare in posizione, assicurando stabilità nell’installazione. Ideale per impieghi elettrici che richiedono un comando semplice e funzionale per campanelli, con design pulito e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'campanello\' illuminabile - 2 moduli - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

17 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto campanello illuminabile 2 moduli bianco per civile residenziale