› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Tasto campanello illuminabile 1 modulo bianco serie Axolute residenziale

Cod. Rexel BTIHD4921LD
Cod. Produttore HD4921LD
Cod. EAN 8012199985350

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Tasto serigrafato campanello
  • Colore: Bianco
  • Indice protezione: IP21D
  • Resistenza urti: IK04
  • Materiale: Policarbonato
  • Temperatura operativa: -5° a +35° C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo per campanello con simbolo serigrafato illuminabile, realizzato in materiale termoplastico plastico di alta qualità, resistente ai raggi UV e privo di alogeni. È progettato per il fissaggio bloccabile in posizione e può essere utilizzato con interruttori assiali. Il tasto presenta una finestra di controllo luminosa che ne facilita l'individuazione anche in ambienti poco illuminati. Il design è pulito e funzionale, con un simbolo "campanello" ben visibile. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza e qualità, con un indice di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04, adatto per installazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: tasto serigrafato \'campanello\' illuminabile - 1 modulo - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Tasto campanello illuminabile 1 modulo bianco serie Axolute residenziale