Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20023.N
Cod. Produttore
20023.N
Cod. EAN
8007352285293

Informazioni di prodotto

Tasto 3M Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile, Next

colore

Argento

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

1115 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile Next per impianti elettrici