Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19023.M
Cod. Produttore
19023.M
Cod. EAN
8007352600294

Informazioni di prodotto

Tasto 3M Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile, Metal

colore

Alluminio

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

1130 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 3 moduli illuminabile metallo per impianti elettrici