Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14023
Cod. Produttore
14023
Cod. EAN
8007352112551

Informazioni di prodotto

Tasto 3M illuminabile ad anello bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 3 moduli, illuminabile ad anello, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

1430 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto 3 moduli illuminabile ad anello bianco per interruttori modulari