Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19022.C.B
Cod. Produttore
19022.C.B
Cod. EAN
8007352454798

Informazioni di prodotto

Tasto 2M simbolo campanello bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli, simbolo campanello illuminabile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

1130 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 2 moduli simbolo campanello illuminabile bianco per impianti elettrici