Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20032.N
Cod. Produttore
20032.N
Cod. EAN
8007352285170

Informazioni di prodotto

Tasto 2M personalizzabile Next

Documentazione tecnica

Tasto intercambiabile 2 moduli personalizzabile su richiesta con simbolo laserato illuminabile, Next

esecuzione

bilico monopezzo

impiego

interruttore/tasto

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

argento

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

codice RAL (simile)

9022

esecuzione della superficie

opaco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

profondità

1115