Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19506.2.M
Cod. Produttore
19506.2.M
Cod. EAN
8007352597037

Informazioni di prodotto

Tasto 2M comando radiofrequenza Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 2 moduli per comando radio EnOcean, Bluetooth, ZigBee, Metal

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Tasto 2 moduli comando radiofrequenza Metal compatibile EnOcean Bluetooth ZigBee