Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20131.L.B
Cod. Produttore
20131.L.B
Cod. EAN
8007352460423

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo luce assiale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo luce illuminabile, bianco

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

profondità

400 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo luce assiale illuminabile bianco per comandi