Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20021.P
Cod. Produttore
20021.P
Cod. EAN
8007352252578

Informazioni di prodotto

Tasto 1M simbolo chiave grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, simbolo chiave illuminabile, grigio

colore

Grigio

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

600 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo simbolo chiave illuminabile grigio per impianti elettrici