Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
Tipologia
Tasto singolo
senza alogeni
profondità
400 mm
impiego
Interruttore/tasto
Protezione della superficie
Non trattato
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Fissaggio a morsetto
stampa/marcatura
Simbolo "campanello"
finestra di controllo/uscita luce
codice RAL (simile)
7024
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te