Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19021.1
Cod. Produttore
19021.1
Cod. EAN
8007352779778

Informazioni di prodotto

Tasto 1M grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile, grigio

colore

Grigio

larghezza

22 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,2 mm

profondità

6,7 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo illuminabile grigio per impianti elettrici

€ 1,57 x 1 pz.
(pz.)