Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI31000S.B
Cod. Produttore
31000S.B
Cod. EAN
8007352692725

Informazioni di prodotto

Tasto 1M fascio luce verticale bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo allineato, con fascio luce verticale, bianco

colore

Bianco

larghezza

2230 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

5280 mm

profondità

910 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo fascio luce verticale bianco per impianti elettrici

€ 2,29 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info