Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14026.SL
Cod. Produttore
14026.SL
Cod. EAN
8007352320741

Informazioni di prodotto

Tasto 1M +diffusore Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tasto intercambiabile 1 modulo, con diffusore illuminabile, Silver

colore

Argento

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

profondità

790 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Tasto intercambiabile 1 modulo con diffusore illuminabile Silver per impianti elettrici